購入当初はコードの穴が補強してあり、他社のものよりは丈夫かと思ったが、約1.5年使用したが
1.穴の補強リングが取れ、他社のものと同じになった。
2.穴の補強のためか、ヒモがよく滑り作業中ヒモが抜けてしまうことがある。
その他基本性能は問題なし
長所 安い、軽い、壊れにくい。
コードが巻きやすい、差し替えもやりやすい。
巻き付け長さがφ2.4mmで4m、これもいい。
短所(というよりは特徴)
際刈り等の摩耗が早い状況では差し替えのタイムロスが大きい。
際刈りが少ない草刈りで使える。
ナイロンコードが巻きやすい。
難点として、鉄板が薄いので長く使用していると穴が開く。
穴が開いてからも結構使用できる。
よく切れました。
普段二枚刃ですがまわりに人がいなければ、これも良しと思います。
石垣でも性能を十分に発揮してくれました。
皆さんが書き込みが有りますが鉄板が薄いので穴が開くだけなら良いが亀裂が入って割れました
作業中に芯が触れて慌てて止めてケガをしないで済みました。
元に戻して溶接をして使おうとしましたが鉄板が薄いので穴が開いて治せなかった。
底を厚くして安全対策をするべき。
ひもを長くするのに穴に通すのが少しコツがいるので、穴にひもを通す所が改善する必要があるように思った。また、まだひもの交換をしていないが、しにくそうに思った。