曜日別特売
1194-0000 おぎそ 軽量高強度磁器 ハーフリムベリー皿 EBM(江部松商事) 40237664

おぎそ 軽量高強度磁器 ハーフリムベリー皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40237664品番1194-0000
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量高強度磁器は、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、質量は、通常の強化磁器より約1割軽く製造されています。

形状丸皿容量(mL)120直径(Φmm)142高さ(mm)36呼び寸法(cm)14EBM品番7628830
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする