KIS-10 さらい君 パル 北村製作所 40237827

さらい君 パル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40237827品番KIS-10
参考基準価格(税別)¥2,478販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。

セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237827
2023-01-12
用途: 農作業
クリエス精機株式会社

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品 : 40237827
2016-11-01
用途: 耐久性に不安有り
ヘルスアンドライフオオキ

他の商品を前に使っていたのが壊れたのでこれは棒タイプで絡みや負担が少ないと思って購入した。実際に使ってみるとブレード部分が短く草の払いが弱く、絡みやすいようです。数回使ったところでブレードの支点(T状の部分)で折れてしまった。やはり全体を覆うカバー付きの物の方が良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする