セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 刈払用品・補修部品
スパークプラグ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40237967
品番
NO.21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
適合
NGK(B6S)
チャンピオン(J8C)
デンソー(ND)(W20S-U)
用途
刈払機のメンテナンス用スパークプラグ
幅(mm)
20
高さ(mm)
70
質量(g)
40
奥行(mm)
20
注意
※ご購入の際にはお手持ちのスパークプラグと照らし合わせてください。