KB-17 ヘルメット用防災面セット セフティー3 40238003 KB-17 ヘルメット用防災面セット セフティー3 40238003 KB-17 ヘルメット用防災面セット セフティー3 40238003

ヘルメット用防災面セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238003 品番KB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。
ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。
メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。

形状ヘルメット取付型防災面 仕様シールド3段切替 用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。 セット内容メッシュ・シールドセット 幅(mm)260 高さ(mm)410 質量(g)305 奥行(mm)25 対応MP型対応、溝付型対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238003
2023-11-29
用途:
草刈り

ヘルメットへの装着で安全性が高く、使用後のメンテナンスもやりやすい。

対象商品:
40238003
2016-08-10
用途:
草刈り
農・林・水産業

モノタロウのMPタイプと組み合わせました。クリアシールドとメッシュの2枚セットになっています。思ったよりしっかり固定できるので気に入りました。

対象商品:
40238003
2015-11-24
用途:
草刈作業に使用しました。

本日早速使用しました とてもよかったです。
どのヘルメットにも取付できて、その上使用しない時は、上に3段あがる
網とクリアーなプラスチック製 用途に応じて使い分けできる
 
透明の品のみ注文できると大変うれしいんですが?

対象商品:
40238003
2015-02-19
用途:
サンダーケレン

眼鏡を掛けて作業しても曇らないのでとても良好です。

対象商品:
40238003
2014-06-05
用途:
除草作業

草刈り機を使っての除草作業時、防御メガネでは日差しや暑さで曇ってしまう事があったが、黒いメッシュで涼しく軽く、自社の現状のヘルメットでも簡単に着脱できた。

対象商品:
40238003
2021-12-21
用途:
草刈り時
特定非営利活動法人ドンと佐土原町おこし隊 様 (卸売・小売業)

まだ寒くて草が伸びないので草刈りをしておらず、来春くらいから使用したいと思います。

対象商品:
40238003
2013-10-15
用途:
サンダーケレン作業
株式会社テクノ中央 様

バイザーの上げ下げ もう少しスムーズだと良い 取り付けるヘルメットのつばの形状によっては上手くつかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする