刈払機防災面用替補強シールド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238021 品番KB-15ヨウ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。

材質
シールド部:ポリカーボネイト
シールド部周り部:アルミ補強
幅(mm)210 高さ(mm)305 質量(g)100 奥行(mm)3 用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238021
2020-11-26
用途:
共立製林業用ヘルメットを草刈り用に転用

共立製林業用ヘルメット(台湾製・旧製品)にはステンレス製の頑丈なシールドが付属していますが
曇天時などにシールドを下げるとかなり暗くなってしまい足元がよく見えないのと
一部の植物に含まれるシュウ酸カルシウムが原因でアレルギーを起こすため、メッシュのシールドでは不十分だと思い購入。
プラスチック製の3~5個のツマミを回転させて取り付けるタイプなら互換性がある様です。
明るく見やすいし汁の飛散もある程度防護出来るのですが、
気象条件などによっては口の部分が曇ってしまいます。
防曇加工が必要かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする