KB-10 刈払機用ネット防災面セット セフティー3 40238046 KB-10 刈払機用ネット防災面セット セフティー3 40238046 KB-10 刈払機用ネット防災面セット セフティー3 40238046 KB-10 刈払機用ネット防災面セット セフティー3 40238046

刈払機用ネット防災面セット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238046 品番KB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シールドの上下移動可能。
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。
用途に合わせてメッシュ板とトウメイ板の使い分けができます。

仕様メッシュ板・トウメイ板付き 用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質プラスチック部分:PP(ポリプロピレン)、ネット:鉄(電着塗装)、シート:ポリカーボネート 幅(mm)230 高さ(mm)300 質量(g)360 奥行(mm)110
注意
※メッシュ板とトウメイ板の同時装着はできません。

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 刈払機用保護具シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238046
2017-09-06
用途:
雑草の刈払い作業
農・林・水産業

作業終了時メンテナンスが簡単である。
クリー面の透明度がもっと見やすもの変更した方が良い。

対象商品:
40238046
2015-05-29
用途:
草刈

夕方等にはメッシュが黒で見えにくいのでないかと思いシールドセットを購入しましたが、シールドがもう少しクリアであれば良いと思います。保護の点が一番ではありますが、足場の安全性を考えると視界良好も大切かと!

対象商品:
40238046
2015-04-16
用途:
自宅の草刈り

ナイロンコードでの草刈りには必須です。これだけではまだダメで、さらにゴーグルかサングラスをお勧めします。

対象商品:
40238046
2013-11-12
用途:
草刈り

ナイロンコードカッターによる草刈りの必需品です。
プラスティックで軽量、手軽で使い勝手も悪くは無いです。
ロングも同時に購入しましたが、どちらにしてもこれだけで顔面の保護には役不足です。
サングラスかできればゴーグルと、口周りには手ぬぐいが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする