曜日別特売
KB-10・KB-13ヨウ 刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3 40238125

KB-10・KB-13ヨウ 刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3 40238125
KB-10・KB-13ヨウ 刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3 40238125
KB-10・KB-13ヨウ 刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3 40238125

刈払機用防災面用替 メッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40238125品番KB-10・KB-13ヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
幅(mm)195高さ(mm)300質量(g)80奥行(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238125
2018-11-15
用途: 刈り払い・チェーンソー
その他業種

ヘルメット取り付けタイプのガードの交換用に購入した。以前はホームセンターで変えのメッシュを販売していたが、最近は見かけなくなりセットそっくり買うのも癪なので探していたら見つけたので購入した。汗で、2年くらいで錆びてダメになるので替えメッシュがあるのは助かる。
メッシュタイプの共通の欠点として逆光ではやや見難くなる。

対象商品 : 40238125
2018-04-20
用途: 草刈り作業

毎年、道路公団の仕事で河川敷の草刈りをしてるのですが顔の保護をするのにメッシュの面を使用してました。替えにホームセンターに行ったのですがどこも置いてなくこの商品を購入でき喜んでます。メッシュになっており前も見え尚且つ、ちゃんと保護をしてくれるので大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする