エアコンコンプレッサーが作動したりしなかったり、最初はマグネットスイッチを疑いましたがヒューズからリレー関係と思い購入した次第。元々装着済みのリレーはトラブルが多いと聞きとりあえずこの対策品に交換。一発で直りました。助かりました。
三菱アイのリレーになります。壊れるとエアコン動かなくなりますので、予防交換しました。
抜いて入れるだけですが、気持ち安心です。
古い車なので故障はしていないけど不具合の出やすい部品らしいので
他のパーツ同様にリフレッシュ交換としました
探しましたが中々と見つかりませんでしたがモノタロウさんで一発でした!
何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。
先日エアコンのコンプレッサー用のリレー不具合でバッテリーあがりを連発し本品交換で回復したため、エアコン用リレーと同じ部番だったエンジン系のリレー2つも予防交換するために注文
交換後なぜか新しいリレーがグラグラするので念の為ボックスカバーの裏にスポンジを貼り、上から抑えて振動を停めています
駐車中等に勝手にonになって朝になるとバッテリーが上がっていたりホーンが鳴り響いたりとと悪さをするので有名なMR538851リレーの代替品番の製品です、まぁ、単純に対策品でしょう。
経年車両では交換が義務といっていいくらいの定番部品ではありますがトラブル予防や安心感には変えられません。
トラブル予防の為に交換しました。
まだ後3個交換する予定です
ランエボ7の電装系リフレッシュのため購入。
純正品なのでピッタリで、車の調子が良くなりました。