草刈刃交換レンチ トルネード

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238222 品番13MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。 幅(mm)35 寸法(mm)13 高さ(mm)175 質量(g)180 奥行(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238222
2024-02-14
用途:
草刈り機の刃の交換時。
あらまき歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

草刈り機の刃を交換しようと思い、レンチを使おうとしたら、ボルトの角が摩耗していて
うまく回りませんでした。困っていたところ、草刈刃交換専用のレンチを見つけました。
おかげさまで、無事に草刈り機の刃を交換することができました。ありがとうございました!!

1人が参考にしています
対象商品:
40238222
2017-10-09
用途:
刈払機の刃を「取り外し」
京野菜ドットジェイピー 様 (農・林・水産業)

交換レンチとなっていますが、「取り外し」のみ使用できます。ボルトやナットを「締め付け」はできません。ボルトやナットの角が丸くなってしまった場合のみ使用する工具です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする