セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 刈払用品・補修部品
草刈刃用交換レンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238247
品番
14MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジは左ネジ仕様になっています。
材質
グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン
28CRV・HRC43±2
用途
草刈刃取り付け・ナットの交換
レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。
高さ(mm)
140
仕上
本体:クロームメッキ
仕様
ネジ:左ネジ
色
グリップ:黒
幅(mm)
55
奥行(mm)
25
質量(g)
120
注意
※レンチとグリップは連結して作業してください。
※ネジは左締め付けの機能となっていますのでご注意ください。