チップソー研磨台

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238344 品番STD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チップソーストッパー付で作業が容易です。
センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。

材質ABS樹脂 幅(mm)280 高さ(mm)60 質量(g)340 奥行(mm)280 適合サイズ(mm)230〜255 用途刈払メンテナンス用品。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238344
2022-07-17
用途:
草刈り機の刃研磨
その他業種

研磨作業はできます、欲を言えば刃の浮き上がりを押さえる蓋が中心部に有ると作業がよりし
やすい、値段が安いから良いかな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする