曜日別特売
Y-11 複式スプレー セフティー3 40238712

複式スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40238712品番Y-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

押しても引いても水が出ます。

用途高い植木の消毒に。種類手動式型式手持式幅(mm)40高さ(mm)780奥行(mm)40質量(g)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238712
2022-08-09
用途: 農作業、殺虫剤散布
クラシックカメラELサービス業

ここ60年間で5本目です。
バケツの農薬から直接ですが散布出来ること、最高に使い勝手がよろしい。高い所にも届きますし、ノズルの調節で霧状にもなります、電池もいらないし故障することもありません、但し腕の筋肉は必要ですけど。

対象商品 : 40238712
2019-12-21
用途: バラの消毒
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

バケツで少量の消毒液を作って手軽に使える定番の噴霧器です。噴口の調整(噴霧角度)ができるので重宝します。電池式の非力な自動スプレーヤーよりもずっと使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする