セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
2段伸縮ノズルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40238755
品番
ASNヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
570〜1000
用途
オートスプレー用パーツ
幅(mm)
40
質量(g)
160
奥行(mm)
20