セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
6角組継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238773
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
噴霧器パーツ
幅(mm)
20
高さ(mm)
40
質量(g)
60
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい