セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
キリナシ除草 人力1頭口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238791
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
PP
POM
SUS304
用途
除草用(バスター・プリグロックス等)
幅(mm)
25
高さ(mm)
60
質量(g)
20
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
N-KAL-15R
噴出量(mL/min)
560(0.2MPa)
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。