セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
サマーラック 5型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238807
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
除草用(バスター・プリグロックス等)
幅(mm)
320
高さ(mm)
150
質量(g)
120
奥行(mm)
125
ねじ径
PF1/4
ノズル
N-KAL-14R
噴出量(mL/min)
1330(0.2MPa)
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。