セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ジェット噴口
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40238816
品番
1.2L-ハン4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高さ(mm)
30
ねじ径
10mm×P1
幅(mm)
10
奥行(mm)
10
質量(g)
20
用途
半自動噴霧器用パーツ
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい