セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ジェット噴口
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40238825
品番
ハン9L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高さ(mm)
33
ねじ径
PF1/4
幅(mm)
15
奥行(mm)
15
質量(g)
40
用途
半自動噴霧器用パーツ
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい