3/22より値下げ!現場を応援

スーパーノズル 1500

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40238834 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。

ノズル長(cm)60〜150 用途手動式噴霧器用伸縮ノズル 幅(mm)40 高さ(mm)605 質量(g)260 奥行(mm)20
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238834
2022-06-02
用途:
農薬の散布
卸売・小売業

長年使っていた物が裂けて交換しようと探し出してたどりついたのがこの商品でした。
ネジの部分が心配でしたが、アダプターも付いていたので問題なく使用でき、またパッキン等もしっかりしていて緩んで液漏れする心配もなく満足できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする