スーパーノズル 3000

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40238852 品番 1トウコウ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。

ノズル長(cm)86〜300 用途手動式噴霧器用伸縮ノズル 付属品ブッシングアダプタ×3(G1/4、M16×1.5、M16×2.0) 幅(mm)30 高さ(mm)860 質量(g)470 奥行(mm)40
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238852
2022-07-27
用途:
樹木の消毒

高木への薬剤散布用に購入しました接続用のアダプターが3種類付属しており
普段使っている噴霧器にもピッタリ合いました。
ステンレス製で多少重いですが使用感は良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40238852
2021-10-21
用途:
溶剤の塗布
株式会社都建設 様

これは非常に役立ちました。 伸縮時の縮める場合、ジョイント部から液が出てきたのには少しびっくりしました。 強度の面と重量面での心配がありましたが、使ってみると、しっかりしており、先端側が若干下がっているようになりましたが、施工性としては十分満足できました。

2人が参考にしています
対象商品:
40238852
2019-08-26
用途:
柿の木の柿のへた虫防除に使っています

1回30分で、今まで6回ほど使いましたが、本日気付いた、
中央部にある、手に持つ部分のプラスティックと金属が取れて
ました。こちらの作業に問題あったかどうか原因不明なので、あとで接着剤で処理するつもりですが、設計的にはもっと丈夫にする必要があるのではないかともおもいます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
40238861
2017-02-08
用途:
植木の防除

使用の頻度が高いノズルです。仕方ないとは思いますが、最長に伸ばした場合に先端がフラフラするので散布量に無駄が生じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする