セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ステン杓型噴霧器1.2L用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238877
品番
パッキンセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
柄杓型噴霧器用
幅(mm)
25
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
25