セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
パッキンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40238886
品番
ASN-2500N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
用途
オートスプレー用
セット内容
5000用ノズル元パッキン・ノズルキャップOリング・ノズル元パッキンセット・シリンダーOリング・安全弁Oリング2個・ピストンOリング・弁Oリング
幅(mm)
50
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
50