セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
パッキンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40238895
品番
ASNヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
オートスプレー用
適合
4・5・6L用
セット内容
5000用ノズル元パッキン・ノズルキャップOリング・ノズル元パッキン・シリンダーOリング・安全弁Oリング2個・ピストンOリング・弁Oリング(4/5/6L用)
幅(mm)
45
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
45