ハンドルコック

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途噴霧器パーツ 幅(mm)60 高さ(mm)160 質量(g)120 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238904
2024-06-02
用途:
除草剤散布ハンドルに利用
農・林・水産業

以前の物がロック部分が壊れ手が疲れてしまうので似たような物を探していたら
同じ物が有って助かりました。

対象商品:
40238904
2024-05-17
用途:
農作業で使用
農・林・水産業

野菜作りトウモロコシなどの追肥作業に使用するよう購入しましたが、まだ商品が届いていないのでわかりません。

対象商品:
40238904
2021-12-17
用途:
エアコン清掃作業
クロスメイク リプラス 様 (サービス業)

スムーズな取引で満足です!製品も使いやすくとても良いですね。

対象商品:
40238904
2020-01-30
用途:
農薬散布
農・林・水産業

説明書きに無かったが
開いた状態でレバーをロック出来ます。
握り直すと解除でき、とても便利です。
お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
40238904
2019-06-15
用途:
野菜の消毒
農・林・水産業

噴霧器のノズルと薬剤の散布方向が合わない時がある。継ぎ手に自在継ぎ手が欲しい。

対象商品:
40238904
2019-02-18
用途:
除草剤の散布作業
西村果樹園 様 (農・林・水産業)

除草剤の散布作業を手際よくできました。ただ、欲を言うならば,ロック機能が2段階あればよいなーと思います。

対象商品:
40238904
2017-11-16
用途:
農作業で散布します。
その他業種

コックの開閉と違い、散布したい場所に的確にスムーズにハンドルが開閉できて重宝している。

対象商品:
40238904
2017-01-17
用途:
除草剤の散布
農・林・水産業

作りもしっかりしており軽い。レバーがもう少し軽く引けるようだとなお良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする