セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ホース 1.5M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238913
品番
ASNヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さ(m)
1.5
用途
オートスプレー用
幅(mm)
8
高さ(mm)
1500
質量(g)
200
奥行(mm)
8