セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ボールコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238922
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
半自動噴霧器4L、9L用
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
質量(g)
80
奥行(mm)
25
ねじ径
PF1/4
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。