セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
ラウンドノズル25人力カバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
噴霧器用パーツ
除草用(ラウンドアップ用)
幅(mm)
320
高さ(mm)
165
質量(g)
140
奥行(mm)
125
ねじ径
G1/4
ノズル
N-KAL-9SB
噴出量(mL/min)
540(0.2MPa)
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
※動力式噴霧器には使用しないでください。