レバーコックセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238965 品番ASNヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅(mm)70 高さ(mm)165 質量(g)60 奥行(mm)30 ねじ径規格:16×P2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238965
2016-09-13
用途:
家庭菜園の除草作業
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

もう15年位前に買って使用していた噴霧器のレバー部分が保管が悪くて棚の上から落とした時にレバーが折れてしまい余り使わない物なので自分でレバー代わりに金属の板を曲げて使っていたのですが、使い難いと10年もそのまま夏だけと我慢していたのですが、モノタロウで農業資材も出ているのを思い出して探しました。モノタロウの噴霧器も安く有ったので、それ程金額は変わらなかったのですが何となく愛着が有り使えるか不安でしたがノギスで図ったサイズを信じて購入致しました。届いて早速取り付けテストしたのですが、あの10年間の苦労は何だったのかとショックを受けるほどスムーズに噴霧作業出来るので、本当に感謝しています。モノタロウには無い物が無いと改めて思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
40238965
2020-12-11
用途:
噴霧器の補修に購入。
サービス業

接続部ねじ径の情報不足。接続ホースと対応するねじ径が合えば何とか使えます。

ハンドル部の径も一致させるのは無理。アイリスオーヤマのSE-420Wの修理に使った。削ったり、手修正すれば何とか使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする