EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238976
品番
SRE-10
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
220×93×29
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
5/1A
表示方式
赤色LED
音量
3段階
電源電圧(V)
DC61A
ブザー音
4種類
受信周波数
426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンク
EBM品番
3083711
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540