セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
安全弁セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238983
品番
ASNヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
オートスプレー用パーツ
幅(mm)
20
高さ(mm)
50
質量(g)
20
奥行(mm)
20