セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
逆止弁セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238992
品番
ASNヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
用途
オートスプレー用パーツ
適合
4・5・6L用
幅(mm)
25
高さ(mm)
15
質量(g)
10
奥行(mm)
25