新広角 人力用 1頭口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40239001 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル

材質
NBR
POM
SUS304
用途防除用(立体野菜用) 幅(mm)25 高さ(mm)40 質量(g)20 奥行(mm)25 ねじ径PF1/4 ノズルNN-SL-10 噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239001
2024-06-21
用途:
野菜の防除用に電動噴霧器に付けて使用しています。
農・林・水産業

細かい霧状の噴霧を期待して購入したのですが、細かい水滴が飛ぶような感じで霧状態にはなりませんでした。
使えないことはないですが、期待外れでした。

対象商品:
40239001
2022-08-25
用途:
除草剤の散布作業と農薬散布に共用
農・林・水産業

風の無い時の作業は軽くて非常に良い。分解掃除が固くて回しにくい。

対象商品:
40239001
2017-05-19
用途:
農薬散布
西村果樹園 様 (農・林・水産業)

手動用に丁度いいです。今度は動力用を注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする