セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
新広角 人力用 2頭口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239017
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
材質
NBR
POM
SUS304
用途
防除用(立体野菜用)
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
質量(g)
40
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
NN-SL-10
噴出量(mL/min)
1910(0.2MPa)
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。