ソネット君 受信機(片面表示)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40239019 品番SRE-KS
参考基準価格(税別)¥227,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ) 寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く) 質量(g)925 出力(W)スピーカー:2 使用温度範囲(℃)-10〜50 表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED) 音量6段階 電源電圧(V)AC100(15A) 受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します) 受信周波数426MHz 音色チャイム:9種類 EBM品番3083400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする