セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
全自動噴霧器 4.6L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239026
品番
ギャクシベンセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
奥行(mm)
5
用途
全自動噴霧器用パーツ
適合
4・6L用
幅(mm)
5
高さ(mm)
20
質量(g)
5
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。