EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
40239028
品番
STR-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
85×61×H29
色
ライトグレー
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
0〜40
番号
0〜99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)
426帯(特定小電力型)
EBM品番
3098040
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540