セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
全自動噴霧器 4.6L用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1500
注文コード
40239044
品番
ホースセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
1.5
奥行(mm)
20
用途
全自動噴霧器用パーツ
適合
4・6L用
幅(mm)
20
高さ(mm)
1500
質量(g)
160
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。