セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
全自動噴霧器 4.6L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239053
品番
レバーコック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
奥行(mm)
30
用途
全自動噴霧器用パーツ
幅(mm)
70
高さ(mm)
165
質量(g)
60
ねじ径
M16×P2.0
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。