EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ソネット君 卓上送信機用ナプキンスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
色
木目
注文コード
40239089
品番
SNP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
電源電圧・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
85×44×H61
色
木目
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-10〜50
番号
0〜99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可能
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)
426.075(特定小電力型)
EBM品番
3083920
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540