半自動4L用カットホース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239123 品番 E-16 5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。
接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。

材質
ホース:塩化ビニル樹脂
補強層:高弾性ポリエステル繊維
長さ(m)5 幅(mm)130 高さ(mm)130 質量(g)360 ピッチ1 奥行(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 ねじ径(mm)10
注意
※スチーム管・モーター等の熱源から離してご使用下さい。ホースがとける場合があります。
※ホースの曲げ半径は口径の15倍程度を必要とします。極端な曲がりはホースの破損の原因となりますのでご注意下さい。
※ホースをご使用の場合、エアー・油等のご使用は不可です。また強酸性・有機溶剤のご使用は避けてください。
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239096
2020-12-08
用途:
農薬散布時に使用。
農・林・水産業

ホースが若干固めでノズルを突き出した時に引っ張られ感がある。
まあ、ほぼ満足です。
配送の時間が長い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする