セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
半自動4L用ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239132
品番
ニギリツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
噴霧器ホース
ホース長さ(m)
1
幅(mm)
8
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
8
質量(g)
160