セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
手動噴霧器用伸縮ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239141
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
タイプ
半自動4L用
長さ(mm)
570〜900
幅(mm)
45
質量(g)
140
奥行(mm)
15