半自動9L用カットホース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239175 品番 F-15 3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。
接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。

ホース長さ(m)3 幅(mm)105 高さ(mm)105 質量(g)400 奥行(mm)35 ねじ径PF1/4 最高使用圧力(MPa)1
注意
※スチーム管・モーター等の熱源から離してご使用下さい。ホースがとける場合があります。
※ホースの曲げ半径は口径の15倍程度を必要とします。極端な曲がりはホースの破損の原因となりますのでご注意下さい。
※ホースをご使用の場合、エアー・油等のご使用は不可です。また強酸性・有機溶剤のご使用は避けてください。
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239166
2013-08-18
用途:
背負いの噴霧器のホースのネジが欠けて壊れてしまいましたので新たに購入しました
農・林・水産業

商品の説明にねじ径PF1/4とあり、ぴったり合うことを確認して注文しました。
ホース長さは2mで少し長いかなという感じを受けましたが、使ってみると邪魔にもならず
ちょうどいい感じですが、1.8mぐらいでもいいと思いますす。
ねじにパッキンもしっかり付いていて水漏れもせずに使えています。
同じ様な物をホームセンターで見つけるのは困難です。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする