半自動噴霧器 4L用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239254 品番 パッキンセット
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
奥行(mm)20 セット内容L型パッキン・台ゴム・パッキン(11.5×8)2個・パッキン(8.5×5)・Oリング(P-6) 幅(mm)20 高さ(mm)5 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239254
2024-03-01
用途:
手動噴霧器の修理
農・林・水産業

以前使用したことがあり、ほとんど問題なく使用できている。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする