セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
半自動噴霧器 9L用
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
15
適合
9L用
注文コード
40239315
品番
SP.グランド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
高さ・ねじ径・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
38
適合
9L用
幅(mm)
38
高さ(mm)
15
質量(g)
20