半自動噴霧器 9L用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)25 ねじ径PF1/4 注文コード40239324 品番エルボ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は高さ・ねじ径・適合など11種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)15 幅(mm)15 高さ(mm)25 質量(g)20 ねじ径PF1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239367
2017-04-13
用途:
中々部品が見つからないので
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意外と部品を扱っている所が少ないので重宝しています 細かいものもこれからラインナップされると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする