セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
半自動噴霧器 9L用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
55
ねじ径
PF1/4
注文コード
40239333
品番
ツナギカナグ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
高さ・ねじ径・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
15
幅(mm)
30
高さ(mm)
55
質量(g)
40
ねじ径
PF1/4