セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
半自動噴霧器 9L用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
5
注文コード
40239367
品番
パッキンセット
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
高さ・ねじ径・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
25
セット内容
パッキン15.5×11.5 パッキン11.0×7 L型パッキン・台ゴム・OリングP-6
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
質量(g)
1.5