手動噴霧器用異径金具

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239482 品番 NO.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
ピッチ
(めねじ)1
(おねじ)2
ねじ径
めねじ:10mm
おねじ:16mm
幅(mm)20 高さ(mm)25 奥行(mm)20 用途噴霧器パーツ 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
背負式噴霧器
その他業種

背負い式噴霧器のノズルを市販品の製品を使用できないネジでした。そこでこの異径金具を注文しました。これで市販の各種の品物が使えます。使用してもネジの制度も良く満足の取り付けの状態です。良い製品で価格も良心的な価格です。

対象商品:
40239455
2021-02-26
用途:
中国製エンジン動噴にワンタッチカプラーを取り付ける
農・林・水産業

価格も手頃で、ネジピッチ変換出来満足しています。
近所では見つけられませんでした。

対象商品:
40239455
2020-07-28
用途:
噴霧器の接続部変更
金融・保険業

安い噴霧器はJIS規格でない事があるので助かりました

対象商品:
40239455
2020-04-16
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

動力噴霧器が海外製の為、手持ちの機器とネジ径が合わずつかえなかったが、この金具で変換出来て非常に助かりました、

対象商品:
40239455
2018-09-12
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

中国製のバッテリー噴霧器に国産のノズルがつけたくてこれを購入しました。
噴霧器にたくさんのノズルは付いていたのですが、今まで使っていたノズルと同じような散布が出来なくてネジのサイズが違って今までのノズルが使えなくて困っていたので見つかって良かったです。

対象商品:
40239455
2015-05-15
用途:
防除
農・林・水産業

加工精度も問題なく、満足です。

対象商品:
40239455
2020-07-08
用途:
エンジン噴霧機のホース規格変更用
株式会社鶴見製作所 様 (製造業)

ISO規格側にラインの目印が無かった様に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする